Motion
LL6H12S4
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. ORB, 1-1/16 – 12 SAE hembra Thread, 3/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231515
No. Fabricante LL6H12S4
Precio404.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. ORB, 1-1/16 – 12 SAE hembra Thread, 3/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231515
No. Fabricante LL6H12S4
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
Precio404.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
LL6H12S4 CPLNG,