Motion
LL6K12S4
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de dos vías, 3500 psi psi, tamaño del cuerpo de 3/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #06231538
No. Fabricante LL6K12S4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de dos vías, 3500 psi psi, tamaño del cuerpo de 3/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #06231538
No. Fabricante LL6K12S4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.38 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Caudal
    26.00 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.31447 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    3500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LL6K12S4 CPLNG, BEBIDAS