Motion
LL8KP16
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , tamaño del cuerpo de 1 pulg.
Artículo MI #06231596
No. Fabricante LL8KP16
Precio470.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , tamaño del cuerpo de 1 pulg.
Artículo MI #06231596
No. Fabricante LL8KP16
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
Precio470.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE LL8KP16 CPLNG, HK