Motion
LL8S37
Toma de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, manguera de 1 pulg., 2000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06231617
No. Fabricante LL8S37
Precio290.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, manguera de 1 pulg., 2000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06231617
No. Fabricante LL8S37
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
Su precio$290.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    5200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1 pulg.
  • Caudal
    140.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LL8S37 SERIE CPLNG, ST