Motion
ML2K6143
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, ORB de 3/8 pulg., rosca hembra SAE de 9/16 – 18 , psi de 3700 psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello FKM
Artículo MI #06231685
No. Fabricante ML2K6143
Precio161.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, ORB de 3/8 pulg., rosca hembra SAE de 9/16 – 18 , psi de 3700 psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello FKM
Artículo MI #06231685
No. Fabricante ML2K6143
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
Precio161.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    9/16 – 18 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
  • Caudal
    3.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    0.03043 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    3700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE ML2K6143 CPLNG, HK
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
Los clientes también compraron