Motion
ML3H21115
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca hembra, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231686
No. Fabricante ML3H21115
Precio204.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca hembra, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231686
No. Fabricante ML3H21115
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
Precio204.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE ML3H21115 CPLNG, HK

You May Also Like