Motion
8620-0536
Correa en V - Sección 15A , 55.99 pulg. Longitud exterior
Artículo MI #06231947
No. Fabricante 8620-0536
Precio42.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V - Sección 15A , 55.99 pulg. Longitud exterior
Artículo MI #06231947
No. Fabricante 8620-0536
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
Su precio$42.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    55.33 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    15A
  • UPC_NO
    72053276732

Descripción general

Descripción del fabricante
TR22553 CINTURÓN
  • Diseñado específicamente para aplicaciones de camiones pesados, autobuses y equipos todoterreno. Absorbe las cargas de choque normales sin dañar la correa. Su patrón de muesca profunda también permite una mayor flexibilidad sobre poleas de diámetro pequeño y ayuda a mantener la correa fría. El diseño de muesca especial resiste el agrietamiento mientras proporciona soporte para los miembros de tracción durante el funcionamiento.
  • Las cuerdas de tracción especiales ofrecen una alta resistencia a la estiramiento.
  • Construcción resistente al aceite y al calor por toda la prenda.
  • Cumple con las especificaciones SAE J636b y SAE J637 .

También puede gustarle