Especificaciones
Dimensiones
- Peso5 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.750 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión de PTFE y petrolato
- Número de Upc del fabricante717744941895
- MaterialFibra de aramida M
- Velocidad máxima de superficie del eje2500 fpm
- Presión máxima giratoria300 psi
- Temperatura máxima del cajero automático500 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-13 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1947
- UPC_NO717744941895
Descripción general
- El estilo 1947 se produce a partir de fibras continuas de metaaramida de filamentos, impregnadas completamente con dispersión de PTFE a través del proceso de recubrimiento de un solo extremo de Garlock que garantiza la integridad de la empaquetadura, baja fricción y resistencia química
- Esto hace que esta sea una empaquetadura de bomba con buena resistencia a la abrasión que es menos propensa a la contaminación ya que podría ser una construcción o un material de empaquetadura diferente
- Se añade un lubricante de silicona de rodaje para una menor preocupación durante el arranque de la bomba