Motion
M808A
Gancho de agarre de horquilla - 1/2 pulg., Grado T80, 0.68 pulg. de abertura, Capacidad de 3000 lb
Artículo MI #06232830
No. Fabricante M808A
Precio27.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gancho de agarre de horquilla - 1/2 pulg., Grado T80, 0.68 pulg. de abertura, Capacidad de 3000 lb
Artículo MI #06232830
No. Fabricante M808A
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
Su precio$27.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del gancho
    1/2 pulg.
  • Longitud
    3.38 pulg.
  • Ancho de apertura
    0.68 pulg.
  • Longitud total
    5.6400 pulg.
  • Alcance
    3.3100 pulg.
  • Peso
    2.36 lb
  • Ancho
    3.3800 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 3,5 a 18,1 libras Tamaños: de 1/4 a 5/8 pulg. Los ganchos Clevis no están diseñados para levantar cargas aéreas, sino que se utilizan con mayor frecuencia para asegurar la carga con cadenas de sujeción. Los ganchos de horquilla se pueden utilizar en combinación con varios grados de cadena, incluidos los grados 3, 43, 7 y 8. Cuentan con un punto de fijación en forma de U con un pasador para asegurar la cadena u otros accesorios de montaje.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Calidad del gancho
    Grado T80
  • Tipo de gancho
    Gancho de agarre para horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
M808A 1/2 GANCHO DE AGARRE
  • No se recomienda para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Para uso cuando se necesitan ganchos de alta capacidad para aplicaciones de amarre/transporte
  • Acero aleado templado y templado
  • Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
  • Factor de diseño 4:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo