Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Talla para hombre12
- Tamaño12 in-oz
Detalles
- Tipo de cierreTirar
- ColorMarrón
- Material de la entresuelaNeopreno
- Material de la suelaNeopreno
- MangoMango de neopreno
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, ANSI Z41 Pt99 M I/75 C/75
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorLátex de neopreno