Motion
AR50K-N10G-Z-B

SMC CORP OF AMERICA
AR50K-N10G-Z-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #06233147
No. Fabricante AR50K-N10G-Z-B
Precio70.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR50K-N10G-Z-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #06233147
No. Fabricante AR50K-N10G-Z-B
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
Precio70.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Tamaño del puerto de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.
  • Peso
    1.17 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Función de reflujo, placa de precaución para cubeta, placa de identificación, manómetro - psi, °F, manómetro redondo con indicador de límite
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Manómetro de tipo redondo
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR50K-N10G-Z-B REGULADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"