Motion
8110-448-026

Thomson
8110-448-026

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #06233245
No. Fabricante 8110-448-026
Precio834.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
8110-448-026

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #06233245
No. Fabricante 8110-448-026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio834.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.250 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1.563-18

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3350 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero de aleación
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    0.71 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    30750 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    El limpiaparabrisas se vende por separado

Descripción general

Descripción del fabricante
8110-448-026 - TUERCA DE ACCIONAMIENTO DEL TORNILLO DE BOLAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo