Motion
SQ2A41-5LOD1-N7-B

SMC
SQ2A41-5LOD1-N7-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, con puerto lateral, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #06234307
No. Fabricante SQ2A41-5LOD1-N7-B
Precio104.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SQ2A41-5LOD1-N7-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, con puerto lateral, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #06234307
No. Fabricante SQ2A41-5LOD1-N7-B
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
Precio104.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    4
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    SQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SQ2A41-5LOD1-N7-B VÁLVULA
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
  • Área efectiva mm2 (factor Cv):0.40 a 0.71
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Consumo de energía (corriente):24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle