Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura2.50 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.7 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.15 pulg.
- Longitud1.73 pulg.
- Longitud total1.73 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.80 lb
- Ancho0.61 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC5852-0404S
- Número de Upc del fabricante678146057778
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146057778
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción