Motion
W-1025-RT-3/4-DS
10.0000 pulg. de diámetro, 2.5000 pulg. de cara, cojinete de rodillos cónicos, capacidad de 790 lb
Artículo MI #06235094
No. Fabricante W-1025-RT-3/4-DS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10.0000 pulg. de diámetro, 2.5000 pulg. de cara, cojinete de rodillos cónicos, capacidad de 790 lb
Artículo MI #06235094
No. Fabricante W-1025-RT-3/4-DS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Longitud del buje
    3.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Goma negra
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    790 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 160 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Goma negra
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda
    Goma Moldon

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1025-RT-3/4-DS RUEDA SELLADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno