Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Tamaño del orificio2.7559 pulg.
- Diámetro máximo de holgura4.1140 pulg.
- Diámetro exterior3.8580 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.220 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-70-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913217