Motion
EE1802TFX12

LIFT-ALL
EE1802TFX12

2" X 12' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDES DE PIEL DE TIFÓN Y OJOS PLANOS DE 1-PLY
Artículo MI #06235290
No. Fabricante EE1802TFX12
Precio29.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1802TFX12

2" X 12' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDES DE PIEL DE TIFÓN Y OJOS PLANOS DE 1-PLY
Artículo MI #06235290
No. Fabricante EE1802TFX12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    1.86 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    6400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2500 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886111328
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886111328
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ESlingA DE EE1-802TFX12 2" X 12'
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.

También puede gustarle