Motion
CM2XE20-100Z
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #06235519
No. Fabricante CM2XE20-100Z
Precio77.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #06235519
No. Fabricante CM2XE20-100Z
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
Precio77.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Abrazadera integral
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2XE20-100Z CILINDRO, AIRE
  • CM2, tipo de baja fricción
  • Montajes: 12 opciones disponibles
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40mm
  • Carreras de hasta 300mm como estándar
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle