Motion
C-UKP211D1

NTN
C-UKP211D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 55 mm
Artículo MI #06235832
No. Fabricante C-UKP211D1
Precio524.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UKP211D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 55 mm
Artículo MI #06235832
No. Fabricante C-UKP211D1
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
Precio524.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Ancho general
    60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359045307
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359045307

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UKP211D1 ALMOHADA BLK
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"