Motion
4-1/2X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 25SD

GATES RUBBER CO
4-1/2X10 MARINE+ WET EXH 25SD

4-1/2X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 25SD
Artículo MI #06237392
No. Fabricante 4-1/2X10 MARINE+ WET EXH 25SD
Precio68.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4-1/2X10 MARINE+ WET EXH 25SD

4-1/2X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 25SD
Artículo MI #06237392
No. Fabricante 4-1/2X10 MARINE+ WET EXH 25SD
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
Su precio$68.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    27.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.96 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: escape húmedo marino y aplicaciones de uso general. Adecuado para líneas de refrigerante en las que se requieren curvas cerradas.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053216387
  • Presión de trabajo
    1.7

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2 MAESTRO MARINO MÁS HÚMEDO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"