Motion
AL-CC-60-7-65-MOG

ABACO LIGHTING
AL-CC-60-7-65-MOG

Lámpara omnidireccional LED - 60 W, salida de lúmenes de 6400 lm
Artículo MI #06237532
No. Fabricante AL-CC-60-7-65-MOG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-CC-60-7-65-MOG

Lámpara omnidireccional LED - 60 W, salida de lúmenes de 6400 lm
Artículo MI #06237532
No. Fabricante AL-CC-60-7-65-MOG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    60 W

Detalles

  • Configuración de la base
    Base de la corredera
  • Eficacia
    106 lm/W
  • Estilo de lámparas
    Omnidireccional
  • Longevidad
    50000 horas
  • Salida de lúmenes
    6400 lm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4°F a 113 °F
  • Vatio de sustitución
    175W – 250W HID

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-CC-60-7-65-MOG LÁMPARA LED
  • Sustitución directa de lámparas HID existentes
  • 120-277V funcionamiento. Requiere la eliminación de lastre
  • Aprobado para su uso en accesorios cerrados
  • Clasificación IP64 para ubicaciones húmedas y entornos con mucho polvo
  • Listado por UL
  • Bajo consumo de energía.
  • Baja salida térmica
  • Vida útil nominal de 50,000 horas
  • Ideal para fábricas, estacionamientos, luces de inundación y paquetes de pared
  • Sin mercurio
  • Sin vidrio
  • Gráfico de ahorros basado en 4000 horas al año de funcionamiento a 0.12 USD por kilovatio hora
  • Ahorros anuales de reemplazo omnidireccional durante la vida útil (50,000 horas)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo