Motion
ZMC921510 2 15/16 CARTUCHO RLR BRG

REXNORD INC
ZMC921510 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

ZMC921510 2 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #06237761
No. Fabricante ZMC921510 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
Precio11,624.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC921510 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

ZMC921510 2 15/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #06237761
No. Fabricante ZMC921510 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Precio11,624.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9750 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Insertar
    9215U
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    698210022211
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • UPC_NO
    698210022211

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ZMC 9215-10
  • Familia de productos: cojinete de rodillos; línea: Rex
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno