Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5/8 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro0.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.4375 pulg.
- Poste Diámetro0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca24-5/16 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante605790276293
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO605790276293
Descripción general
- Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
- Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión