Motion
CRHSBC-28
Seguidor de leva con corona - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06238050
No. Fabricante CRHSBC-28
Precio118.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06238050
No. Fabricante CRHSBC-28
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
Precio118.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    605790276538
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    605790276538

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDORES DE LEVA CRHSBC-28 NRB
  • Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
  • Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"