Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro1.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante605790276545
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- UPC_NO605790276545
Descripción general
- Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
- Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión