Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre88.5 mm
- Diámetro exterior35.2 mm
- Peso1.43156 lb
- Tamaño del cable3.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13440
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.9200 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión