Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre405 mm
- Diámetro exterior43.2 mm
- Peso4.84459 lb
- Tamaño del cable3.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13520
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.9000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión