Motion
32008XJP5
Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, 19 mm Ancho
Artículo MI #06238699
No. Fabricante 32008XJP5
Precio565.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, 19 mm Ancho
Artículo MI #06238699
No. Fabricante 32008XJP5
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
Precio565.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del cono
    19 mm
  • Copa Ancho  
    14.5 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Peso
    0.28 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    P5 ISO clase 5
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos métricos NSK de alta capacidad 32008XJP5
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 320
  • Capacidad de carga dinámica
    53000 N
  • Código de armonización
    8482200040
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176788505

Descripción general

Descripción del fabricante
32008 XJ P5 BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
Los clientes también compraron