Motion
AS1211-M5-F04

SMC CORP OF AMERICA
AS1211-M5-F04

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #06239595
No. Fabricante AS1211-M5-F04
Precio14.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AS1211-M5-F04

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #06239595
No. Fabricante AS1211-M5-F04
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
Precio14.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    M3, M5 estándar

Detalles

  • Medición
    Entrada de medidor
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Rosca estándar
    Medidor en

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1211-M5-F04 CONTROLADOR DE VELOCIDAD, UNO
  • Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
  • Tamaños de cuerpo: M5, 01, 02, 03, 04
  • Estilo de codo con cuerpo metálico
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M5, 01, 02, 03, 04
  • D.E. del tubo: 04, 06, 08, 10, 12

También puede gustarle

Los clientes también compraron