Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja211
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricante211
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo605 pulg-lbs
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada550 lb;2446.52 N
- Relación5:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso23.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=5/1|ESTILO=A
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza3.89 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.89 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02301
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798926155
- Potencia de entrada máxima3.890 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2446.52 N, 550 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Serie210PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)1740 pulg-lbs;196.593 Nm
- UPC_NO662798926155
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®