Motion
D14MZ2VFIIK
Bomba dosificadora de desinfectante - Sellos Kalrez®, para PAA, 14.0 gpm, 85 psi, 0.20 a 2.00%, 1:500 a 1:50
Artículo MI #06242901
No. Fabricante D14MZ2VFIIK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba dosificadora de desinfectante - Sellos Kalrez®, para PAA, 14.0 gpm, 85 psi, 0.20 a 2.00%, 1:500 a 1:50
Artículo MI #06242901
No. Fabricante D14MZ2VFIIK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    PAA
  • Caudal
    De 0.05 a 14 gpm
  • Incluye
    Soporte de montaje, manguera de aspiración, colador con peso y guía de inicio rápido
  • Porcentaje de inyección
    Del 0.20 al 2.00 %
  • Relación de inyección
    1:500 a 1:50
  • Presión máxima
    85 psi
  • Caudal máximo
    14.0 gpm
  • onzas por galón
    0.2560 a 2.5600
  • Rango de presión
    4.3 a 85 psi
  • Material del sello
    Kalrez®
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Bomba dispensadora de productos químicos

Descripción general

Descripción del fabricante
D14MZ2VFIIK DISPENSADOR DE 14 GPM 1:500 A
  • Los inyectores químicos no eléctricos alimentados por agua de Dosatron son la forma más fácil y fiable de inyectar químicos con precisión en las líneas de agua
  • Los inyectores de dosatron funcionan con dosificación volumétrica, lo que garantiza que la mezcla química siga siendo la misma independientemente de las variaciones en la presión y el flujo
  • Cuando el agua entra en el inyector, activa el motor hidráulico, que comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo dentro del cuerpo del inyector, en la carrera ascendente, el dosatrón extrae el líquido del depósito de concentrado en una acción similar a una jeringa hipodérmica, en la carrera descendente, el concentrado se desplaza hacia la cámara de mezcla, donde se mezcla con el agua que fluye a través de la unidad, y luego la mezcla de agua y productos químicos se descarga en las líneas de agua

También puede gustarle