Motion
NU 328 ECML/L4BC3

SKF
NU 328 ECML/L4BC3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 62 mm Ancho
Artículo MI #06242988
No. Fabricante NU 328 ECML/L4BC3
Precio6,394.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 328 ECML/L4BC3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 62 mm Ancho
Artículo MI #06242988
No. Fabricante NU 328 ECML/L4BC3
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
Precio6,394.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ancho del anillo interior
    62 mm
  • Ancho del anillo exterior
    62 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    62 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de cojinetes con revestimiento de óxido negro
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 328 ECML/L4BC3 COJINETE
  • Capacidad de carga radial de alta a muy alta Baja fricción Larga vida útil