Motion
11643104050

Pfannenberg
11643104050

Ventilador de filtro estándar Filterfans® - Interiores, 8.78 in x 8.78 in de diám. de corte, 230 V CA, 155 cfm, 10.00 in de tamaño nominal del ventilador, negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #06243053
No. Fabricante 11643104050
Precio500.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
11643104050

Ventilador de filtro estándar Filterfans® - Interiores, 8.78 in x 8.78 in de diám. de corte, 230 V CA, 155 cfm, 10.00 in de tamaño nominal del ventilador, negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #06243053
No. Fabricante 11643104050
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
Precio500.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.69 pulg.
  • Altura
    9.92 pulg.
  • Tamaño nominal del ventilador
    10.00 pulg.
  • Peso
    3.68 lb
  • Ancho
    9.92 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Tipo de conexión
    terminal tipo resorte
  • Dimensiones del corte
    8.78 pulg. x 8.78 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 : filtro estándar
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro - Estándar
  • Eficiencia del filtro
    91.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40000 horas
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    122 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    46 dB
  • Consumo de energía
    39 W
  • Serie
    Serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente,
  • Flujo de aire sin obstáculos
    155 cfm
  • UPC_NO
    4061131025597
  • Voltaje
    230 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11643104050 FILTRO,230VAC,PF4300
  • El filtro de tipo acanalado proporciona una vida útil 3X más larga antes de la obstrucción
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
  • Utiliza los mejores ventiladores de su clase para un flujo de aire (CFM) y una vida útil superiores
  • Disponible en múltiples opciones de voltaje (CA/CC), tamaños y colores