Motion
QACW14299SM

Timken
QACW14299SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #06243097
No. Fabricante QACW14299SM
Precio761.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QACW14299SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #06243097
No. Fabricante QACW14299SM
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
Su precio$761.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    10.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Peso
    18.65 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450456807
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450456807

Descripción general

Descripción del fabricante
QACW14299SM UNIDAD ALOJADA A TRAVÉS DE ESPECIAL
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.