Motion
PAQUETES DE FP301-3/32-6"PAQUETE DE -BLACK-10-10 TUBOS TERMORRETRÁCTILES PAQUETE DE 6" DE LONGITUD

3M
FP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS HEAT SHRINK TUBING 6" LENGTH PCS

3M™ Tubos termorretráctiles de pared fina, FP-301-3/32-6"Paquetes de -Black-10-10 piezas, 6 pulgadas de largo, 10 piezas/paquete, 10 paquetes/caja
Artículo MI #06243183
No. Fabricante FP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS HEAT SHRINK TUBING 6" LENGTH PCS
Precio10.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
FP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS HEAT SHRINK TUBING 6" LENGTH PCS

3M™ Tubos termorretráctiles de pared fina, FP-301-3/32-6"Paquetes de -Black-10-10 piezas, 6 pulgadas de largo, 10 piezas/paquete, 10 paquetes/caja
Artículo MI #06243183
No. Fabricante FP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS HEAT SHRINK TUBING 6" LENGTH PCS
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
Precio10.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares• Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones• Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupamiento de cables y empaque de componentes• Fabricado de poliolefina flexible• Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)• Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051128601228
  • UPC_NO
    00051128601228

Descripción general

Descripción del fabricante
FP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
  • Hecho de poliolefina flexible
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos