Motion
CTR-4.00-R

PCI
CTR-4.00-R

Seguidor de levas con corona - Serie CTR-R, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06243250
No. Fabricante CTR-4.00-R
Precio259.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTR-4.00-R

Seguidor de levas con corona - Serie CTR-R, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06243250
No. Fabricante CTR-4.00-R
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
Su precio$259.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    7.11 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    CTR-R
  • UPC_NO
    841946130426

Descripción general

Descripción del fabricante
CTR4.00-R RODILLO DE PISTA COCINADO
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo