Motion
VQ7-6-FG-S-3NRA03

SMC
VQ7-6-FG-S-3NRA03

VÁLVULA/ISO SOL SGL TAMAÑO 1
Artículo MI #06243286
No. Fabricante VQ7-6-FG-S-3NRA03
Precio101.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ7-6-FG-S-3NRA03

VÁLVULA/ISO SOL SGL TAMAÑO 1
Artículo MI #06243286
No. Fabricante VQ7-6-FG-S-3NRA03
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
Precio101.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 Posición individual
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral con subplaca
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQ7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-6-FG-S-3NRA03 VÁLVULA/ISO SGL SOL
  • Válvula de solenoide estándar ISO de tamaño 1
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Caja: IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras)

También puede gustarle