Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno11/32 pulg.
- Bore Diameter1 in
- Ancho de la carcasa2.813 pulg.
- Overall Length Diameter3.750 pulg.
Details
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSB205-16
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
SBPFL205-16 COJINETE DE BRIDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad