Motion
TAFI61612
TAFI61612
Artículo MI #06243356
No. Fabricante TAFI61612
Price$34.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAFI61612
Artículo MI #06243356
No. Fabricante TAFI61612
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
Su precio$34.34/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    6 mm
  • Outside Diameter  
    16 mm
  • Overall Width  
    12 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    5490 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI61612 cuenta con un diámetro interior de 6 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 12 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    5330 N

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE TAFI 61612
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior