Motion
H913849/H9138#08

NTN
H913849/H9138#08

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 5.7500 pulg. de diámetro exterior, 3.6030 pulg. de ancho de cono, 2.3530 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #06243444
No. Fabricante H913849/H9138#08
Precio1,925.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H913849/H9138#08

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 5.7500 pulg. de diámetro exterior, 3.6030 pulg. de ancho de cono, 2.3530 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #06243444
No. Fabricante H913849/H9138#08
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
Precio1,925.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.6030 pulg., 91.516 mm
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.6030 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 4
  • Peso
    442.243 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Conjunto de TS
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    H913849
  • Copa compatible
    H913810DB
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Número de Upc del fabricante
    4547359666403
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359666403

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RODILLOS CÓNICOS H913849/H9138#08
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.