Motion
C4C34NC15B

LEESON (RRX)
C4C34NC15B

Motor de uso general - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06243594
No. Fabricante C4C34NC15B
Precio685.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C4C34NC15B

Motor de uso general - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06243594
No. Fabricante C4C34NC15B
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
Precio685.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    5.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    9.30 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.33 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, bastidor 56C , TENV
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720326534
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720326534
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
102873.00,1/3HP,56,3600RPM,1PH 115/208-
  • Construcción duradera de acero laminado
  • Rendimiento de diseño B NEMA
  • Cumple o supera los factores de servicio NEMA
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Servicio continuo
  • Listado de componentes reconocidos por UL y certificación CSA
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo