Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6204
- Tamaño del bastidorS56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6204
- Longitud total de la dimensión C11.49 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso30 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de uso general, 0.50 y 0.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, bastidor S56C , TENV
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.76 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Clase de aislamientoF4
- Clasificación IP56
- Código KVAK
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103389.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720153604
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720153604
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 1 año
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El acero inoxidable de la serie Exterior 300 resiste la corrosión y mantiene la resistencia para un funcionamiento confiable.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
- Todos los componentes de sellado del motor son Viton® para una resistencia química superior.
- El sistema de montaje de la caja del conducto proporciona un sellado y protección óptimos (cuando está presente en el diseño del motor).
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.