Motion
103413.00

LEESON (RRX)
103413.00

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor S56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, montaje en brida frontal C
Artículo MI #06243613
No. Fabricante 103413.00
Precio2,400.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
103413.00

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor S56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, montaje en brida frontal C
Artículo MI #06243613
No. Fabricante 103413.00
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
Su precio$2,400.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del bastidor
    S56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6204
  • Longitud total de la dimensión C
    11.49 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.50 y 0.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, bastidor S56C , TENV
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.76 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Clase de aislamiento
    F4
  • Clasificación IP
    69
  • Código KVA
    K
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    103413.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720000267
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720000267
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
103413.00,1/2HP,S56C,1800RPM,3PH
  • El acero inoxidable de la serie Exterior 300 resiste la corrosión y mantiene la resistencia para un funcionamiento confiable.
  • Caja de conductos giratoria 360˚ pendiente de patente.
  • Diseñado para varios grados de protección contra ingreso (IP69).
  • El factor de servicio 1.15 aumenta la fiabilidad y la vida útil del motor.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo