Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C12.75 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de uso general, 2 y 1.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 145TC fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.86 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF4
- Clasificación IP69
- Código KVAL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante121910.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720211809
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeT
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720211809
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El acero inoxidable de la serie Exterior 300 resiste la corrosión y mantiene la resistencia para un funcionamiento confiable.
- Caja de conductos giratoria 360˚ pendiente de patente.
- Diseñado para varios grados de protección contra ingreso (IP69).
- El factor de servicio 1.15 aumenta la fiabilidad y la vida útil del motor.
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.