Motion
C184K34DK4A
Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184TC , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06243757
No. Fabricante C184K34DK4A
Precio1,471.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184TC , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06243757
No. Fabricante C184K34DK4A
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
Precio1,471.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud del motor menos eje
    1.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    14.70 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    73.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 5 HP, 1 fase, 60 Hz, 208-230 V, 3600 RPM, 184TC fotogramas, DP
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720018866
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720018866
  • Voltaje
    208-230 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
131781.00,5HP,184TC,3600RPM,1PH
  • Construcción duradera de acero laminado
  • Rendimiento de diseño B NEMA
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Servicio continuo
  • Clasificaciones térmicamente protegidas
  • Listado de componentes reconocidos por UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo