Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor182T
- Longitud del motor menos eje9.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C13.19 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso70.40 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1760 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 3 y 2 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, bastidor 182T , DP
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW2.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720255469
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720255469
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Aplicaciones accionadas por correa o por ventilador en eje
- Rendimiento de NEMA® Design B
- Servicio continuo