Motion
U182T17DB61A

MARATHON ELECTRIC
U182T17DB61A

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06243767
No. Fabricante U182T17DB61A
Precio881.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
U182T17DB61A

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06243767
No. Fabricante U182T17DB61A
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
Precio881.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Longitud del motor menos eje
    9.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    13.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    76.40 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 3 y 2 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, bastidor 182T , DP
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720259382
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720259382
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
132234.00,3HP,182T,1800RPM,3PH,DP
  • Propósito general
  • Protección de restablecimiento automático
  • Construcción duradera de acero laminado
  • Rendimiento de NEMA® Design B
  • Servicio continuo
  • Cojinetes de bolas con doble blindaje

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo