Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6207
- Tamaño del bastidor184T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C15.96 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso87.00 lb
Details
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de uso general, 7.50 y 5 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 184T fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.90 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante132306.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720300862
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeT
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720300862
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
132306.00,7 1/2HP,184T,3600RPM,3PH
- Motores pintados de epoxi aprobados por USDA
- Motores NEMA
- Tipos de montaje de base rígida y frontal C
- Diseños aprobados por BISSC; sellos de contacto de doble labio y sellos de anillo en V utilizados para sellos de eje
- Freno de lavadomotores y motores de bomba disponibles
- Reconocimiento UL y certificación CSA