Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6313
- Tamaño del bastidor365TSC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6313
- Longitud total de la dimensión C12.25 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso773 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3570 rpm
- Descripción Palabra clave75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAF
- kW56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720245392
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioInicio Y D Ejecución o Inv
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720245392
- Voltios a frecuencia208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia estándar, EPAct y Premium
- Clasificación del inversor; servicio continuo
- Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Garantía de 1 año en motores estándar eficientes
- Garantía de 2 años en motores EPAct eficientes
- Garantía de 3 años en motores de alta eficiencia
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA