Motion
CM31D17VZ2B

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ2B

Motor eléctrico de imán CC permanente CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1/8 hp hp, 12 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), bastidor 31S
Artículo MI #06244088
No. Fabricante CM31D17VZ2B
Precio1,264.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ2B

Motor eléctrico de imán CC permanente CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1/8 hp hp, 12 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), bastidor 31S
Artículo MI #06244088
No. Fabricante CM31D17VZ2B
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
Precio1,264.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201-13
  • Tamaño del bastidor
    31None
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    31S
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201-13
  • Longitud total de la dimensión C
    8.10 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    1.9 A
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    12 V
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6201-13
  • Clasificación de eficiencia
    74.7
  • Tipo de envolvente
    IP55
  • Tipo de montaje de brida
    Brida cuadrada
  • Tipo de estructura
    31
  • Par de carga completa
    72 in-oz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6201-13
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.13 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Voltaje
    12 V

Descripción general

Descripción del fabricante
M1120182.00,1/8HP,31S,1800RPM,
  • 303 El eje de acero inoxidable resiste la corrosión
  • Las juntas de contacto con resorte lubricadas evitan que la humedad entre en el motor
  • Cojinetes de doble sellado y sobredimensionados con lubricante de alta temperatura
  • Componentes exteriores e interiores protegidos contra la humedad,ácidos, álcalis y aceite
  • La caja de conductos moldeada para un sellado superior incluye: - Entrada de conducto roscada - Orificios de drenaje - Juntas de nitrilo - Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable 304 - Elementos metálicos en acero inoxidable
  • Acabado epoxi blanco aprobado por USDA
  • Sellos de nailon en las cabezas de los pernos para un sellado superior
  • Cubiertas de cepillo selladas con junta tórica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo